Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YORK S1-024-25965-000 Kontaktor, 2-polet, 20A, 24V | CV4ERQ 208T06

YORK S1-024-25965-000 Kontaktor, 2-polet, 20A, 24V

På lager
Vare: CV4ERQ Modell: S1-024-25965-000Kryssref: 208T06

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

887NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
YORK S1-024-35804-000 Kontaktor, 1 pol, 30A, 24V | CV4ERM 208R92 S1-024-35804-000929NOK
YORK 024-34302-000 Kontaktor, 110V, 3-polet spole, 25A | CV4ERN 208R89 024-34302-0001 413 NOK
YORK 024-31603-000 Kontaktor, 110V, 5-polet spole, 145A | CV4ERP 208R90 024-31603-0005 789 NOK
YORK S1-024-25964-000 Kontaktor, 24V, 20A, 1 pol med shunt | CV4ERR 208R93 S1-024-25964-000910NOK
YORK S1-024-24101-700 Kontaktor, 24V, 20A, 2Pno | CV4ERT 208R94 S1-024-24101-7001 079 NOK
YORK S1-024-20424-700 Kontaktor, 24V, 25A, 3Pno | CV4ERU 208R95 S1-024-20424-7002 382 NOK
YORK S1-024-25842-700 Kontaktor, 24V, 30A, 3Pno | CV4ERV 208R96 S1-024-25842-7001 443 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YORK S1-024-25965-000 Kontaktor, 2-polet, 20A, 24V
887NOK / enhet