Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 32552TN Hårdmetall endefres Firkant 1/32 1/16 Kutt L | AC6NYP 35V030

YG-1 TOOL COMPANY 32552TN Hårdmetall endefres kvadratisk 1/32 1/16 kutt L

På lager
Vare: AC6NYP Modell: 32552TNKryssreferanse: 35V030
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
239NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter1 / 32 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttDobbel
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTinn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1 / 16 "
Liste nummerE5022
MaterialeCarbide
Fresing Dia.1 / 32 "
Antall fløyter2
Total lengde1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32553TN Hårdmetall endefres Firkant 3/64 3/32 Kutt L | AC6NYQ 35V031 32553TN3 / 64 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "286NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32554TN Hårdmetall endefres Firkant 1/16 1/8 Kutt L | AC6NYR 35V032 32554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "232NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32555TN Hårdmetall endefres Firkantet 5/64 1/8 Kutt L | AC6NYT 35V033 32555TN5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "246NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32556TN Hårdmetall endefres Firkant 3/32 3/16 Kutt L | AC6NYU 35V034 32556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "249NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32557TN Hårdmetall endefres Firkant 7/64 3/16 Kutt L | AC6NYV 35V035 32557TN7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "241NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 32558TN Hårdmetall endefres Firkantet 1/8 1/4 Kutt L | AC6NYW 35V036 32558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "236NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 32560TN Karbid End Mill Square 9/64 5/16 Cut L | AC6NYX 35V037 32560TN9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "304NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 32552TN Hårdmetall endefres kvadratisk 1/32 1/16 kutt L
239NOK / enhet