Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 31595TF Hårdmetall endefres Firkantet 5/8 3/4 Kutt L | AC6NVB 35U948

YG-1 TOOL COMPANY 31595TF Hårdmetall endefres firkantet 5/8 3/4 kutt L

På lager
Vare: AC6NVB Modell: 31595TFKryssreferanse: 35U948
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
1 492 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter5 / 8 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTiAlN
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde3 / 4 "
Liste nummerE5245
MaterialeCarbide
Fresing Dia.5 / 8 "
Antall fløyter4
Total lengde3"
Shank Dia.5 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.22
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 31554TF Hårdmetall endefres Firkant 1/16 1/8 Kutt L | AC6NUP 35U937 31554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "174NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 31556TF Hårdmetall endefres Firkant 3/32 3/16 Kutt L | AC6NUQ 35U938 31556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "173NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 31558TF Hårdmetall endefres Firkantet 1/8 1/4 Kutt L | AC6NUR 35U939 31558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "187NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 31561TF Hårdmetall endefres Firkant 5/32 5/16 Kutt L | AC6NUT 35U940 31561TF5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "245NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 31565TF Hårdmetall endefres Firkant 3/16 3/8 Kutt L | AC6NUU 35U941 31565TF3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "237NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 31570TF Hårdmetall endefres Firkant 7/32 7/16 Kutt L | AC6NUV 35U942 31570TF7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "328NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 31573TF Hårdmetall endefres Firkantet 1/4 1/2 Kutt L | AC6NUW 35U943 31573TF1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 31595TF Hårdmetall endefres firkantet 5/8 3/4 kutt L
1 492 NOK / enhet