Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 30595TN Hårdmetall endefres Firkantet 5/8 3/4 Kutt L | AC6NRV 35U895

YG-1 TOOL COMPANY 30595TN Hårdmetall endefres kvadratisk 5/8 3/4 kutt L

På lager
Vare: AC6NRV Modell: 30595TNKryssreferanse: 35U895
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
1 261 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter5 / 8 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTinn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde3 / 4 "
Liste nummerE5244
MaterialeCarbide
Fresing Dia.5 / 8 "
Antall fløyter2
Total lengde3"
Shank Dia.5 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.22
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 30554TN Karbid End Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6NRH 35U884 30554TN1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "142NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 30556TN Hårdmetallfreser Square 3/32 3/16 Cut L | AC6NRJ 35U885 30556TN3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "143NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 30558TN Hårdmetallfreser Square 1/8 1/4 Cut L | AC6NRK 35U886 30558TN1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "145NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 30561TN Carbide End Mill Square 5/32 5/16 Cut L | AC6NRL 35U887 30561TN5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "206NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 30565TN Karbidendefreser Square Square 3/16 3/8 Cut L | AC6NRM 35U888 30565TN3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "205NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 30570TN Hårdmetall endefres Firkant 7/32 7/16 Kutt L | AC6NRN 35U889 30570TN7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "287NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 30573TN Hårdmetallfreser Square 1/4 1/2 Cut L | AC6NRP 35U890 30573TN1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "292NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 30595TN Hårdmetall endefres kvadratisk 5/8 3/4 kutt L
1 261 NOK / enhet