Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSELSKAP 30561TF Hårdmetall endefres Firkant 5/32 5/16 Kutt L | AC6NTA 35U901

YG-1 TOOL COMPANY 30561TF Hårdmetall endefres firkantet 5/32 5/16 kutt L

På lager
Vare: AC6NTA Modell: 30561TFKryssreferanse: 35U901
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
239NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter5 / 32 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTiAlN
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde5 / 16 "
Liste nummerE5244
MaterialeCarbide
Fresing Dia.5 / 32 "
Antall fløyter2
Total lengde2"
Shank Dia.3 / 16 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSELSKAP 30554TF Hårdmetall endefres Firkant 1/16 1/8 Kutt L | AC6NRX 35U897 30554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "173NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 30556TF Hårdmetall endefres Firkant 3/32 3/16 Kutt L | AC6NRY 35U898 30556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "173NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 30558TF Hårdmetall endefres Firkantet 1/8 1/4 Kutt L | AC6NRZ 35U899 30558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "173NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 30565TF Hårdmetall endefres Firkant 3/16 3/8 Kutt L | AC6NTB 35U902 30565TF3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "245NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 30570TF Hårdmetall endefres Firkant 7/32 7/16 Kutt L | AC6NTC 35U903 30570TF7 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "326NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 30573TF Hårdmetall endefres Firkantet 1/4 1/2 Kutt L | AC6NTD 35U904 30573TF1 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "326NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 30579TF Hårdmetall endefres Firkant 5/16 1/2 Kutt L | AC6NTE 35U905 30579TF5 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "414NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 30561TF Hårdmetall endefres firkantet 5/32 5/16 kutt L
239NOK / enhet