Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØY SELSKAP 01328 Kobolt endefres Firkantet ende 9/16 1-1/8 Kutt L | AC6PFY 35V201

YG-1 TOOL COMPANY 01328 Koboltendefres Firkantet ende 9/16 1-1/8 Kutt L

På lager
Vare: AC6PFY Modell: 01328Kryssreferanse: 35V201

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
489NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter9 / 16 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare End
FinishBright
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1.125 "
Liste nummerE2030
MaterialeKobolt
Fresing Dia.9 / 16 "
Antall fløyter2
Total lengde3.125 "
Shank Dia.1 / 2 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.22
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 01291 Koboltenden Mill Square End 5/32 7/16 Cut L | AC6PFJ 35V187 012915 / 32 "7 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "208NOK
YG-1 VERKTYGSSELSKAP 01293 Koboltendemølle Kvadratende 3/16 7/16 Kutt L | AC6PFK 35V188 012933 / 16 "7 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "215NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 01295 Koboltendefres Firkantet ende 7/32 1/2 Kutt L | AC6PFL 35V189 012957 / 32 "1 / 2 "2 5 / 16 "3 / 8 "208NOK
YG-1 VERKTYGSSELSKAP 01297 Koboltendemølle Kvadratende 1/4 1/2 kutt L | AC6PFM 35V190 012971 / 4 "1 / 2 "2 5 / 16 "3 / 8 "208NOK
YG-1 VERKTYGSSELSKAP 01299 Koboltendefreser Square End 9/32 9/16 Cut L | AC6PFN 35V191 012999 / 32 "9 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "220NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 01301 Koboltenden Mill Square End 5/16 9/16 Cut L | AC6PFP 35V192 013015 / 16 "9 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "214NOK
YG-1 VERKTØYSFIRMA 01303 Kobolt End Mill Square End 11/32 9/16 Cut L | AC6PFQ 35V193 0130311 / 32 "9 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "208NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01328 Koboltendefres Firkantet ende 9/16 1-1/8 Kutt L
489NOK / enhet