Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 604-0.125 Reamer Taper Pipe 0.1250 In | AB4RYU 20D628

YANKEE 604-0.125 Reamer Taper Pipe 0.1250 In

På lager
Vare: AB4RYU Modell: 604-0.125Kryssreferanse: 20D628

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 950 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonisk rørrømmer
Skjærende retningVenstre hånd
Desimal ekvivalent0.125 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishBright
Fløytelengde3 / 4 "
Venstre / høyre håndVenstre
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter6
Total lengde4"
ShankRett
Shank Dia.0.437 "
Skaftstørrelse0.437 "
Skaft TypeRett
Størrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)1.91
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.SkaftstørrelseStørrelsePris
YANKEE 600-0.0625 Reamer Taper Pipe 0.0625 In | AB4RYG 20D617 600-0.06250.0625 "3 / 4 "62.125 "0.312 "0.312 "1 / 16 "1 611 NOK
YANKEE 600-0.125 Reamer Taper Pipe 0.1250 In | AB4RYH 20D618 600-0.1250.125 "3 / 4 "62.125 "0.437 "0.437 "1 / 8 "1 503 NOK
YANKEE 600-0.25 Reamer Taper Pipe 0.2500 In | AB4RYJ 20D619 600-0.250.25 "1.625 "62 7 / 16 "0.562 "0.562 "1 / 4 "1 717 NOK
YANKEE 600-0.375 Reamer Taper Pipe 0.3750 In | AB4RYK 20D620 600-0.3750.375 "1.625 "62 5 / 8 "0.7 "0.7 "3 / 8 "1 913 NOK
YANKEE 600-0.5 Reamer Taper Pipe 0.5000 In | AB4RYL 20D621 600-0.50.5 "1.375 "63.125 "0.687 "0.687 "1 / 2 "2 411 NOK
YANKEE 600-0.75 Reamer Taper Pipe 0.7500 In | AB4RYM 20D622 600-0.750.75 "1.375 "83.25 "0.906 "0.906 "3 / 4 "3 345 NOK
YANKEE 600-1 Reamer Taper Pipe 1.0000 In | AB4RYN 20D623 600-11"1.75 "83.75 "1.125 "1.125 "1"4 912 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 604-0.125 Reamer Taper Pipe 0.1250 In
1 950 NOK / enhet