Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 488-14 Reamer Taper Pin 14 In | AB4RXB 20D588

YANKEE 488-14 Reamer Taper Pin 14 In

På lager
Vare: AB4RXB Modell: 488-14Kryssreferanse: 20D588
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
18 225 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin Reamer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent14 "
FinishBright
Fløytelengde14 "
Stor endedia.1.542 "
Venstre / høyre håndVenstre
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter10
Total lengde18.25 "
ShankRett
Shank Dia.1.406 "
Skaftstørrelse1.406 "
Skaft TypeRett
Størrelse#14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDesimal ekvivalentFløytelengdeStor endedia.Antall fløyterTotal lengdeShank Dia.SkaftstørrelsePris
YANKEE 488-0 Reamer Taper Pin | AB4RWL 20D574 488-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "971NOK
YANKEE 488-1 Reamer Taper Pin 1 In | AB4RWM 20D575 488-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "985NOK
YANKEE 488-2 Reamer Taper Pin 2 In | AB4RWN 20D576 488-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "1 115 NOK
YANKEE 488-3 Reamer Taper Pin 3 In | AB4RWP 20D577 488-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "1 154 NOK
YANKEE 488-4 Reamer Taper Pin 4 In | AB4RWQ 20D578 488-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "1 299 NOK
YANKEE 488-5 Reamer Taper Pin 5 In | AB4RWR 20D579 488-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "1 421 NOK
YANKEE 488-6 Reamer Taper Pin 6 In | AB4RWT 20D580 488-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "1 710 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 488-14 Reamer Taper Pin 14 In
18 225 NOK / enhet