Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 488-2 Reamer Taper Pin 2 In | AB4RWN 20D576

YANKEE 488-2 Reamer Taper Pin 2 In

På lager
Vare: AB4RWN Modell: 488-2Kryssreferanse: 20D576

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 115 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin Reamer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent2"
FinishBright
Fløytelengde1 15 / 16 "
Stor endedia.0.2 "
Venstre / høyre håndVenstre
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter6
Total lengde3 15 / 16 "
ShankRett
Shank Dia.0.203 "
Skaftstørrelse0.203 "
Skaft TypeRett
Størrelse#2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDesimal ekvivalentFløytelengdeStor endedia.Antall fløyterTotal lengdeShank Dia.SkaftstørrelsePris
YANKEE 488-0 Reamer Taper Pin | AB4RWL 20D574 488-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "971NOK
YANKEE 488-1 Reamer Taper Pin 1 In | AB4RWM 20D575 488-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "985NOK
YANKEE 488-3 Reamer Taper Pin 3 In | AB4RWP 20D577 488-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "1 154 NOK
YANKEE 488-4 Reamer Taper Pin 4 In | AB4RWQ 20D578 488-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "1 299 NOK
YANKEE 488-5 Reamer Taper Pin 5 In | AB4RWR 20D579 488-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "1 421 NOK
YANKEE 488-6 Reamer Taper Pin 6 In | AB4RWT 20D580 488-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "1 710 NOK
YANKEE 488-7 Reamer Taper Pin 7 In | AB4RWU 20D581 488-7#77"4.437 "0.422 "66 5 / 16 "0.406 "0.406 "2 112 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 488-2 Reamer Taper Pin 2 In
1 115 NOK / enhet