Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 437-1.9375 Reamer Chucking Reamer 1.9375 In | AB4RUY 20D533

YANKEE 437-1.9375 Reamer Chucking Reamer 1.9375 In

På lager
Vare: AB4RUY Modell: 437-1.9375Kryssreferanse: 20D533
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
14 072 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChucking Reamer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent1.937 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishBright
Fløytelengde4"
Brøkstørrelse1-15 / 16 "
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Morse kode5
Antall fløyter12
Total lengde14 "
ShankRett
SkaftstørrelseMT5
Skaft TypeMorse kode
Størrelse1-15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0677
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaftstørrelseDesimal ekvivalentDimensjonstypeStørrelseFløytelengdeBrøkstørrelseMorse kodeAntall fløyterPris
YANKEE 437-0.25 Reamer Chucking Reamer 0.2500 In | AB4RTF 20D493 437-0.25MT10.25 "Brøkdel tommer1 / 4 "1.5 "1 / 4 "161 056 NOK
YANKEE 437-0.2812 Reamer Chucking Reamer 0.2812 In | AB4RTG 20D494 437-0.2812MT10.2812 "Brøkdel tommer9 / 32 "1.5 "9 / 32 "161 105 NOK
YANKEE 437-0.3125 Reamer Chucking Reamer 0.3125 In | AB4RTH 20D495 437-0.3125MT10.3125 "Brøkdel tommer5 / 16 "1.5 "5 / 16 "161 088 NOK
YANKEE 437-0.3438 Reamer Chucking Reamer 0.3438 In | AB4RTJ 20D496 437-0.3438MT10.3438 "Brøkdel tommer11 / 32 "1.5 "11 / 32 "161 177 NOK
YANKEE 437-0.375 Reamer Chucking Reamer 0.3750 In | AB4RTK 20D497 437-0.375MT10.375 "Brøkdel tommer3 / 8 "1.75 "3 / 8 "161 216 NOK
YANKEE 437-0.4062 Reamer Chucking Reamer 0.4062 In | AB4RTL 20D498 437-0.4062MT10.4062 "Brøkdel tommer13 / 32 "1.75 "13 / 32 "161 236 NOK
YANKEE 437-0.4375 Reamer Chucking Reamer 0.4375 In | AB4RTM 20D499 437-0.4375MT10.4375 "Brøkdel tommer7 / 16 "1.75 "7 / 16 "161 242 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 437-1.9375 Reamer Chucking Reamer 1.9375 In
14 072 NOK / enhet