Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 433-.3870 Chucking Reamer | AB4UDA 20F518

YANKEE 433-.3870 Chucking Reamer

På lager
Vare: AB4UDA Modell: 433-.3870Kryssreferanse: 20F518

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

773NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChucking Reamer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.387 "
DimensjonstypeDesimal tommer
FinishBright
Fløytelengde1.75 "
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter6
Total lengde7"
ShankRett
Shank Dia.0.387 "
Skaftstørrelse0.387 "
Skaft TypeRett
Størrelse0.387 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)1.59
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterDesimal ekvivalentDimensjonstypeTotal lengdeShank Dia.SkaftstørrelseStørrelseLedningsstørrelsePris
YANKEE 433-.0140 Chucking Reamer | AB4RZD 20E893 433-.014020.014 "Desimal tommer7 / 8 "0.014 "0.014 "0.014 "-823NOK
Yankee 433-.0150 Chucking Reamer | AB4RZE 20E894 433-.015020.015 "Desimal tommer7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-700NOK
YANKEE 433-.0155 Chucking Reamer | AB4RZF 20E895 433-.015520.0155 "Desimal tommer7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-823NOK
YANKEE 433-.0165 Chucking Reamer | AB4RZG 20E896 433-.016520.0165 "Desimal tommer7 / 8 "0.016 "0.016 "0.016 "-823NOK
YANKEE 433-.0170 Chucking Reamer | AB4RZH 20E897 433-.017020.017 "Desimal tommer7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-823NOK
YANKEE 433-.0175 Chucking Reamer | AB4RZJ 20E898 433-.017520.0175 "Desimal tommer7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-823NOK
YANKEE 433-.0185 Chucking Reamer | AB4RZK 20E899 433-.018520.0185 "Desimal tommer7 / 8 "0.018 "0.018 "0.018 "-823NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 433-.3870 Chucking Reamer
773NOK / enhet