Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 433-1.2188 Chucking Reamer 1 7/32 Inch 1.2188 In | AB4WJC 20G777

YANKEE 433-1.2188 Chucking Reamer 1 7/32 tommer 1.2188 tommer

På lager
Vare: AB4WJC Modell: 433-1.2188Kryssref.: 20G777

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
3 445 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChucking Reamer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent1.2188 "
DimensjonstypeDesimal tommer
FinishBright
Fløytelengde3"
Brøkstørrelse1-7 / 32 "
Venstre / høyre håndHøyre kutting
MaterialeHSS
Antall fløyter10
Total lengde11.5 "
ShankRett
Shank Dia.0.438 "
Skaftstørrelse0.438 "
Skaft TypeRett
Størrelse1.218 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1228
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterDesimal ekvivalentDimensjonstypeTotal lengdeShank Dia.SkaftstørrelseStørrelseLedningsstørrelsePris
YANKEE 433-.0140 Chucking Reamer | AB4RZD 20E893 433-.014020.014 "Desimal tommer7 / 8 "0.014 "0.014 "0.014 "-823NOK
Yankee 433-.0150 Chucking Reamer | AB4RZE 20E894 433-.015020.015 "Desimal tommer7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-700NOK
YANKEE 433-.0155 Chucking Reamer | AB4RZF 20E895 433-.015520.0155 "Desimal tommer7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-823NOK
YANKEE 433-.0165 Chucking Reamer | AB4RZG 20E896 433-.016520.0165 "Desimal tommer7 / 8 "0.016 "0.016 "0.016 "-823NOK
YANKEE 433-.0170 Chucking Reamer | AB4RZH 20E897 433-.017020.017 "Desimal tommer7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-823NOK
YANKEE 433-.0175 Chucking Reamer | AB4RZJ 20E898 433-.017520.0175 "Desimal tommer7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-823NOK
YANKEE 433-.0185 Chucking Reamer | AB4RZK 20E899 433-.018520.0185 "Desimal tommer7 / 8 "0.018 "0.018 "0.018 "-823NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 433-1.2188 Chucking Reamer 1 7/32 tommer 1.2188 tommer
3 445 NOK / enhet