Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 400-0.1094 Reamer Hand Reamer 0.1094 In | AB4RHW 20D298

YANKEE 400-0.1094 Reamer Hand Reamer 0.1094 In

På lager
Vare: AB4RHW Modell: 400-0.1094Kryssreferanse: 20D298

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndreamer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.1094 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishBright
Fløytelengde1.25 "
Brøkstørrelse7 / 64 "
Venstre / høyre håndRett
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde2 1 / 2 "
ShankRett
Shank Dia.0.109 "
Skaftstørrelse0.109 "
Skaft TypeRett
Størrelse7 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaftstørrelseDesimal ekvivalentFløytelengdeStørrelseBrøkstørrelseVenstre / høyre håndAntall fløyterTotal lengdePris
YANKEE 400-0.0625 Reamer Hand Reamer 0.0625 In | AB4RHT 20D295 400-0.06250.062 "0.0625 "1"1 / 16 "1 / 16 "Rett42"1 177 NOK
YANKEE 400-0.0781 Reamer Hand Reamer 0.0781 In | AB4RHU 20D296 400-0.07810.078 "0.0781 "1"5 / 64 "5 / 64 "Rett42"1 177 NOK
YANKEE 400-0.0938 Reamer Hand Reamer 0.0938 In | AB4RHV 20D297 400-0.09380.093 "0.0938 "1.25 "3 / 32 "3 / 32 "Rett42 1 / 2 "1 177 NOK
YANKEE 400-0.125 Reamer Hand Reamer 0.1250 In | AB4RHX 20D299 400-0.1250.125 "0.125 "1.5 "1 / 8 "1 / 8 "Rett43"1 110 NOK
YANKEE 400-0.1406 Reamer Hand Reamer 0.1406 In | AB4RHY 20D301 400-0.14060.14 "0.1406 "1.625 "9 / 64 "9 / 64 "Rett43 1 / 4 "1 110 NOK
YANKEE 400-0.1562 Reamer Hand Reamer 0.1562 In | AB4RHZ 20D302 400-0.15620.156 "0.1562 "1.625 "5 / 32 "5 / 32 "Rett43 1 / 4 "1 202 NOK
YANKEE 400-0.1719 Reamer Hand Reamer 0.1719 In | AB4RJA 20D303 400-0.17190.171 "0.1719 "1.75 "11 / 64 "11 / 64 "Rett63 1 / 2 "1 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 400-0.1094 Reamer Hand Reamer 0.1094 In
1 177 NOK / enhet