Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YANKEE 1433-0.339 Chucking Reamer Size R 0.3390 In | AB4VUM 20G461

YANKEE 1433-0.339 Chucking Reamer Størrelse R 0.3390 In

På lager
Vare: AB4VUM Modell: 1433-0.339Kryssref.: 20G461

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

947NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChucking Reamer
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.339 "
DimensjonstypeBrev
FinishBright
Fløytelengde1.5 "
Venstre / høyre håndHøyre kutting
BokstavstørrelseR
MaterialeKobolt
Antall fløyter6
Total lengde6"
ShankRett
Shank Dia.0.501 "
Skaftstørrelse0.339 "
Skaft TypeRett
StørrelseR

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)1.59
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8207600035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterDesimal ekvivalentDimensjonstypeTotal lengdeShank Dia.SkaftstørrelseStørrelseLedningsstørrelsePris
YANKEE 1433-0.0135 Chucking Reamer 80 0.0135 In | AB4VMJ 20G319 1433-0.013520.0135 "Metalltråd3 / 4 "0.013 "0.013 "#8080647NOK
YANKEE 1433-0.0145 Chucking Reamer 79 0.0145 In | AB4VMK 20G320 1433-0.014520.0145 "Metalltråd3 / 4 "0.014 "0.014 "#7979647NOK
YANKEE 1433-0.0156 Chucking Reamer 1/64 Inch 0.0156 In | AB4VML 20G321 1433-0.015620.0156 "Brøkdel tommer3 / 4 "0.016 "0.015 "1 / 64 "-647NOK
YANKEE 1433-0.016 Chucking Reamer 78 0.0160 In | AB4VMM 20G322 1433-0.01620.016 "Metalltråd7 / 8 "0.018 "0.016 "#7878647NOK
YANKEE 1433-0.018 Chucking Reamer 77 0.0180 In | AB4VMN 20G323 1433-0.01820.018 "Metalltråd7 / 8 "0.02 "0.018 "#7777647NOK
YANKEE 1433-0.02 Chucking Reamer 76 0.0200 In | AB4VMP 20G324 1433-0.0220.02 "Metalltråd7 / 8 "0.021 "0.02 "#7676647NOK
YANKEE 1433-0.021 Chucking Reamer 75 0.0210 In | AB4VMQ 20G325 1433-0.02130.021 "Metalltråd1"0.022 "0.021 "#7575647NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YANKEE 1433-0.339 Chucking Reamer Størrelse R 0.3390 In
947NOK / enhet