Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YALE AU5407LN X 605 Heavy Duty Spak Låsesett rett vinkel | AB3VLP 1VHZ9

YALE AU5407LN X 605 Heavy Duty Spak Låsesett rett vinkel

På lager
Vare: AB3VLP Modell: AU5407LN X 605Kryssreferanse: 1VHZ9
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
4 587 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
FinishBright Messing
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonInngang
Klasse1
HåndteringsmaterialeTungt stål
TastingTastet annerledes
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonInngang
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler2
Antall pins6
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3/4" to 2-1/4"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikASA-streik
StilRett vinkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.286
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPinsSylinderFinishNødvendig dørtykkelseType streikStilFunksjonKlassePris
YALE S-AU5405LN x 626 Kraftig spaklåsesett rett vinkel | AA8UDP 1ABG9 S-AU5405LN x 626-Mindre sylinderKjedelig krom1-3/4" to 2-1/4"ASA-streikRett vinkelLagerrom14 290 NOK
YALE S-AU5407LN x 626 Kraftig spaklåsesett rett vinkel | AA8UDQ 1ABH1 S-AU5407LN x 626-Mindre sylinderKjedelig krom1-3/4" to 2-1/4"ASA-streikRett vinkelInngang14 290 NOK
YALE S-AU5408LN x 626 Heavy Duty Hendel låsesett høyre vinkel | AA8UDR 1ABH2 S-AU5408LN x 626--Kjedelig krom1-3/4" to 2-1/4"ASA-streikRett vinkelKlasserom14 290 NOK
YALE S-PB5405LN x 626 Kraftig spaklåsesett buet | AA8UDT 1ABH3 S-PB5405LN x 626-Mindre sylinderKjedelig krom1-3/4" to 2-1/4"ASA-streikbuetLagerrom14 606 NOK
YALE S-PB5407LN x 626 Kraftig spak låsesett buet inngang | AA8UDU 1ABH4 S-PB5407LN x 626-Mindre sylinderKjedelig krom1-3/4" to 2-1/4"ASA-streikbuetInngang14 290 NOK
YALE S-PB5408LN x 626 Låsesett med kraftig spak buet | AA8UDV 1ABH5 S-PB5408LN x 626-Mindre sylinderKjedelig krom1-3/4" to 2-1/4"ASA-streikbuetKlasserom14 859 NOK
YALE B-AU5405LN x 626 Kraftig spaklåsesett rett vinkel | AB3DRE 1RM54 B-AU5405LN x 626-Ikke InkludertKjedelig krom1-3/4" to 2-1/4"ASA-streikRett vinkelLagerrom14 821 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YALE AU5407LN X 605 Heavy Duty Spak Låsesett rett vinkel
4 587 NOK / enhet