Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

XCELITE SN55V Esd-tang 5-1/2 tommer 1-11/16 kjeve | AD6YUN 4CP64

XCELITE SN55V ESD-tang 5-1/2 tommer 1-11/16 kjeve

På lager
Vare: AD6YUN Modell: SN55VKryssreferanse: 4CP64
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
504NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD Tang med lang nese
Skjærekapasitet / materiale20 ga. Ståltråd
Håndtere fargeGrønn
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1 / 16 "
Kjevebredde17 / 32 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1.187 "
IkkeparkeringNei
Total lengde5.5 "
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 16 "
Spenningsverdiernone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjærekapasitet / materialeKjeve LengdeKjevebreddeMaks. KjeveåpningTotal lengdeTips BreddePris
XCELITE L4G Esd Solid skjøtetang 4 tommers 13/16 tommers kjeve | AD6YUF 4CP30 L4GIkke spesifisert1 / 32 "3 / 8 "3 / 4 "4"1 / 32 "422NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

XCELITE SN55V ESD-tang 5-1/2 tommer 1-11/16 kjeve
504NOK / enhet