WOODHEAD 1300920079 Sølv skliringkomponentsett, 5A, 16 AWG, 4 ledere, 875 tommer diameter

Vare: CG9XGN Modell: 1300920079Kryssref: AG24
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipring
amps5A
Midtboringsdiameter0.875 "
Maks. Spenning600V
Antall ledere4
RPM125
Temperaturområde-40 til 120 grader C
Ledningsstørrelse (AWG)16

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Aero-motiv

Produktvarianter

ProduktModellMidtboringsdiameterAntall lederePris
WOODHEAD 1300920140 Selvstendig skliring i sølv, 5A, 16 AWG, 36 ledere, 1.500 tommers diameter | CG9XFU AG336 13009201401.5 "36-
RFQ
WOODHEAD 1300920203 Slipering, med 14 gauge wire | CG9XFW AG318SU 1300920203---
RFQ
WOODHEAD 1300920128 Sølv selvforsynt glidering, 5A, 16 AWG, 16 ledere, 1.500 tommer diameter | CG9XFY AG316 13009201281.5 "16-
RFQ
WOODHEAD 1300920126 Sølv selvforsynt glidering, 5A, 16 AWG, 12 ledere, 1.500 tommer diameter | CG9XGA AG312 13009201261.5 "12-
RFQ
WOODHEAD 1300920125 Sølv selvforsynt glidering, 5A, 16 AWG, 10 ledere, 1.500 tommer diameter | CG9XGC AG310 13009201251.5 "10-
RFQ
WOODHEAD 1300920124 Sølv selvforsynt glidering, 5A, 16 AWG, 8 ledere, 1.500 tommers diameter | CG9XGE AG308 13009201241.5 "8-
RFQ
WOODHEAD 1300920123 Sølv selvforsynt glidering, 5A, 16 AWG, 6 ledere, 1.500 tommers diameter | CG9XGG AG306 13009201231.5 "6-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1300920079 Sølv skliringkomponentsett, 5A, 16 AWG, 4 ledere, 875 tommer diameter