WOODHEAD 1300270075 ledningssett med enkelt ende, 5 polet, hunn til pigtail, 22 AWG, 1m

Vare: CH2ZFM Modell: 1300270075Kryssref.: DND30A-M010
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabeldia.0.285 "
Kabeljakke fargeGrå
Kabeljakke materialePVC
Kabellengde3.28 ft.
KabeltypeSkjermet
KontaktmaterialeKopperlegering
Koblingstypegjenget
Keywayenslig
Antall poler5
Orientering90 Degree
PlatingGull
Temperaturområde-20 til 80 grader C
typenHunn
Ledningsstørrelse (AWG)22

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.Kabeljakke materialeKabellengdeKontaktmaterialeOrienteringtypenPris
WOODHEAD 1300270005 Kabelsett, 5-polet, hann rett, STR 1m, NB D-NET | CH2MQR 805006D12M010 1300270005-------
RFQ
WOODHEAD 1300270020 Cordset, 5 -polet, hann rett, 8m, fall | CH2YQZ DND02A-M080 1300270020-------
RFQ
WOODHEAD 1300270018 Cordset, 5 -polet, hann rett, 6m, fall | CH2YRA DND02A-M060 1300270018-------
RFQ
WOODHEAD 1300270016 Cordset, 5 Pole, Male Straight, 4m, Drop | CH2YRB DND02A-M040 1300270016-------
RFQ
WOODHEAD 1300270015 ledningssett med enkelt ende, 5 polet, hann til pigtail, kabel, 3m | CH2YRC DND02A-M030 13002700150.285 "PVC9.84 ft.MessingRettmann-
RFQ
WOODHEAD 1300270014 Kabelsett, 5 -polet, hann rett, 2m | CH2YRD DND02A-M020 1300270014-------
RFQ
WOODHEAD 1300270013 Kabelsett, 5 -polet, hann rett, 1.5 mDråpe | CH2YRE DND02A-M015 1300270013-------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1300270075 ledningssett med enkelt ende, 5 polet, hunn til pigtail, 22 AWG, 1m