WOODHEAD 1200980044 Ledningssett, 5-polet, hunn, 90 grader

Vare: CG9XTU Modell: 1200980044Kryssref.: BM5G33PP4M020
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeljakke fargeKabellengdeKabeltypeAntall polerOrienteringTemperaturområdetypenPris
WOODHEAD 1200980035 Doble ledningssett, 5-polet, hunn til hann, 24 AWG, 10m | CG9XLA BB5S33PP4M100 1200980035Purple32.81 ft.Twisted Par590 Degree-20 til 80 grader CKvinne mann-
RFQ
WOODHEAD 1200980034 Ledningssett, 5-polet, hann, hunn, 8m, 90 grader, skjermet, PBU | CG9XLC BB5S33PP4M080 1200980034--------
RFQ
WOODHEAD 1200980027 Ledningssett, 5-polet, hannhund, 10m, 90 grader rett, skjermet, PBU | CG9XLE BB5S32PP4M100 1200980027--------
RFQ
WOODHEAD 1200980021 Ledningssett, 5-polet, hann, hunn, 5m, rett, 90 grader, skjermet, PBU | CG9XLG BB5S31PP4M050 1200980021--------
RFQ
WOODHEAD 1200980018 Ledningssett, 5-polet, hann, hunn, 24.3 m, rett, skjermet | CG9XLK BB5S30PP4M243 1200980018--------
RFQ
WOODHEAD 1200980017 ledningssett med dobbel ende, 5-polet, hunn til mann, 24 AWG, 20m | CG9XLM BB5S30PP4M200 1200980017Purple65.62 ft.Twisted Par5Rett-20 til 80 grader CKvinne mann-
RFQ
WOODHEAD 1200980016 Ledningssett, 5-polet, hann, hunn, 14m, rett, skjermet, PBU | CG9XLP BB5S30PP4M140 1200980016--------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1200980044 Ledningssett, 5-polet, hunn, 90 grader