KOHLER Dusjhode, veggmontert, polert krom


Kohler dusjhoder er ideelle for dispensering av vann brukt i industrielle og kommersielle applikasjoner.

filtre
Fullfør: Polert Chrome
StilModellTilkoblingStrømningshastighetPris (eks. mva)
A
K-72416-CP
1/2 "-14 NPT1.5384NOK
A
K-72417-CP
1/2 "-14 NPT1.75427NOK
B
K-72422-CP
1/2 "-14 NPT1.5379NOK
B
K-72423-CP
1/2 "-14 NPT1.75405NOK
C
K-72425-CP
1/2 "-14 NPT2621NOK
D
K-76464-CP
1 / 2 "PT21 972 NOK

Egenskaper

  • Kohler dusjhoder har metallkonstruksjon for holdbarhet og motstand mot anløpning.
  • De har en MasterClean sprayflate som tillater forebygging mot oppbygging av såpeskum og mineralavleiringer, og sikrer jevn og forbedret vannstrøm.
  • Disse Kohler dusjproduktene er veggmontert for estetikk og for å spare plass.

Standarder og godkjenninger

  • SOM MEG
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse Kohler-dusjhodene korrosjonsbestandige?

Ja, disse dusjhodene har polert kromfinish for å motstå korrosjon.

Hvordan vet jeg om Kohler-dusjhodet mitt er tilstoppet?

Hvis du observerer en reduksjon i vanntrykket eller en endring i strålemønsteret til Kohler-dusjhodet, kan det bety at mineralavleiringer eller annet rusk hindrer dusjhodet. For å undersøke potensielle tilstoppinger, anbefales det å ta av dusjhodet og undersøke dysene og interne komponenter for eventuell opphopning. Hvis det oppdages en tett, kan den rengjøres med en løsning av like deler vann og hvit eddik, eller hvis problemet vedvarer, kan du bytte ut dusjhodet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?