WOODHEAD 1200870071 ledningssett med dobbel ende, 3 polet, hann til hunn, 24 AWG, PVC, kabel, 0.60m

Vare: CH2HFQ Modell: 1200870071Kryssreferanse: 443030A10M006
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabeldia.0.17 "
Kabeljakke fargeGul
Kabeljakke materialePVC
Kabellengde1.97 ft.
KabeltypeUL
KontaktmaterialeKopperlegering
Koblingstypegjenget
Antall poler3
O ringmaterialeFluorelastomer
OrienteringRett
PlatingGull
Temperaturområde-20 til 105 grader C
typenKvinne mann
Ledningsstørrelse (AWG)24

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.Kabeljakke materialeKabellengdeKabeltypeAntall polerOrienteringTemperaturområdePris
WOODHEAD 1200870593 Ledningssett, 3 polet, 5m, rett, 90 grader, PNP, kobling, 24/3 størrelse | CH2EUX 4430P7A10M050 1200870593--------
RFQ
WOODHEAD 1200870483 Ledningssett, 3-polet, 3m, rett, 90 grader, NPN, kobling | CH2EUZ 4430N7B03M030 1200870483--------
RFQ
WOODHEAD 1200870639 Ledningssett, 3-polet, hann kvinne, 5m, 90 grader, kobling | CH2EVB 443033B03M050 1200870639--------
RFQ
WOODHEAD 1200870032 Ledningssett, 3-polet, hann, hunn, 5m, 90 grader, rett, kobling | CH2EVD 443032B09M050 1200870032--------
RFQ
WOODHEAD 1200870031 Ledningssett, 3-polet, hann, hunn, 4m, 90 grader, rett, kobling | CH2EVF 443032B09M040 1200870031--------
RFQ
WOODHEAD 1200870267 Ledningssett, 3-polet, hann, hunn, 8m, 90 grader, rett, kobling | CH2EVH 443032B03M080 1200870267--------
RFQ
WOODHEAD 1200870266 Ledningssett, 3-polet, hann, hunn, 5m, 90 grader, rett, kobling | CH2EVK 443032B03M050 1200870266--------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1200870071 ledningssett med dobbel ende, 3 polet, hann til hunn, 24 AWG, PVC, kabel, 0.60m