WOODHEAD 1200670185 ledningssett med enkelt ende, 3 polet, hunn til pigtail, 22 AWG, PVC, kabel, 2m

Vare: CH2KQY Modell: 1200670185Kryssreferanse: 8030P0A09M020
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabeldia.0.18 "
Kabeljakke fargeGul
Kabeljakke materialePVC
Kabellengde6.56 ft.
KabeltypeUL
KontaktmaterialeKopperlegering
Koblingstypegjenget
Keywayenslig
Antall poler3
O ringmaterialeFluorelastomer
OrienteringRett
PlatingGull
Temperaturområde-30 til 90 grader C
typenHunn
Ledningsstørrelse (AWG)22

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemperaturområdeKabeldia.Kabeljakke fargetypenKabeljakke materialeKabellengdeKabeltypeAntall polerPris
WOODHEAD 1200670239 Ledningssett, 3-polet, hunn, 20m, 90 grader, PNP 22/3 størrelse, PVC | CH2KNR 8030P1A09M200 1200670239---------
RFQ
WOODHEAD 1200670238 Ledningssett, 3-polet, hunn, 15m, 90 grader, PNP 22/3 størrelse, PVC | CH2KNT 8030P1A09M150 1200670238---------
RFQ
WOODHEAD 1200670022 Ledningssett, 3-polet, hunn, 10m, 90 grader, PNP 22/3 størrelse, PVC | CH2KNV 8030P1A09M1008 1200670022---------
RFQ
WOODHEAD 1200670235 ledningssett med enkelt ende, 3-polet, hunn til pigtail, 22 AWG, PVC, kabel, 10m | CH2KNX 8030P1A09M100 1200670235-30 til 90 grader C0.18 "GulHunnPVC32.81 ft.UL3-
RFQ
WOODHEAD 1200670234 Ledningssett, 3-polet, hunn, 7m, 90 grader, PNP 22/3 størrelse, PVC | CH2KNZ 8030P1A09M070 1200670234---------
RFQ
WOODHEAD 1200670272 Ledningssett, 3-polet, hunn, 6m, 90 grader, PNP 22/3 størrelse, PVC | CH2KPB 8030P1A09M0608 1200670272---------
RFQ
WOODHEAD 1200670233 ledningssett med enkelt ende, 3-polet, hunn til pigtail, 22 AWG, PVC, kabel, 6m | CH2KPD 8030P1A09M060 1200670233-30 til 90 grader C0.18 "GulHunnPVC19.68 ft.UL3-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1200670185 ledningssett med enkelt ende, 3 polet, hunn til pigtail, 22 AWG, PVC, kabel, 2m