Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REGEL IL280P Pumpe nedsenkbar 1/2 indre diameter 12v 4.5 Amp | AD2RER 3TNJ5

RULE IL280P nedsenkbar pumpe 1/2 indre diameter 12v 4.5 ampere

På lager
Vare: AD2RER Modell: IL280PKryssref: 3TNJ5
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
761NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
amps4.5 DC
Ledningslengde13ft.
Diameter1 1 / 2 "
GPH of Water @ 0 Ft. av Head280
GPH of Water @ 10 Ft. av Head205
GPH of Water @ 15 Ft. av Head160
GPH of Water @ 20 Ft. av Head110
GPH of Water @ 3.35 Ft. av Head275
GPH of Water @ 5 Ft. av Head255
GPH of Water @ 6.7 Ft. av Head220
GPM for vann @ 0 ft av Head4.6
GPM for vann @ 10 ft av Head3.41
GPM for vann @ 15 ft av Head2.6
Slangeuttak (inn.)1/2
Lengde6.5 "
Materialeacetal
Maks. Hode32 ft.
Maks. Temp.Vann - 176 grader F / Diesel - 104 grader F.
OperasjonKontinuerlig
typenInline nedsenkbar
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HodeampsLedningslengdeMaks. Temp.OperasjonSpenningDiameterGPM for vann @ 10 ft av HeadPris
REGEL IL200 nedsenkbar pumpe 3/8 indre diameter 12v 2.8 Amp | AD2REN 3TNJ2 IL20025 ft.2.8 DC3ft.Vann - 140 grader Fintermittent12 VDC1 3 / 8 "1.91397NOK
REGEL IL200K Pumpe nedsenkbar 3/8 indre diameter 12v 2.8 Amp | AD2REP 3TNJ3 IL200K25 ft.2.8 DC13ft.Vann - 140 grader Fintermittent12 VDC1 3 / 8 "1.91732NOK
REGEL IL200P Pumpe nedsenkbar 1/2 indre diameter 12v 4.5 Amp | AD2REQ 3TNJ4 IL200P32 ft.4.5 DC3ft.Vann - 176 grader F / Diesel - 104 grader F.Kontinuerlig12 VDC1 1 / 2 "2.1939NOK
REGEL IL280PK Pumpe nedsenkbar 1/2 indre diameter 12v 4.5 Amp | AD2RET 3TNJ6 IL280PK32 ft.4.5 DC13ft.Vann - 176 grader F / Diesel - 104 grader F.Kontinuerlig12 VDC1 1 / 2 "3.411 834 NOK
REGEL IL500P Pumpe nedsenkbar 3/4 indre diameter 12v 6 Amp | AD2REU 3TNJ7 IL500P32 ft.6 DC13ft.Vann - 176 grader F / Diesel - 104 grader F.Kontinuerlig24 VDC1 1 / 2 "5.751 070 NOK
RULE IL500PK Pumpe nedsenkbar 3/4 indre diameter 12v 6 Amp | AD2REV 3TNJ8 IL500PK32 ft.6 DC13ft.Vann - 176 grader F / Diesel - 104 grader F.Kontinuerlig12 VDC1 1 / 2 "5.751 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULE IL280P nedsenkbar pumpe 1/2 indre diameter 12v 4.5 ampere
761NOK / enhet