Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WOODFORD MFG. B65P-CC lukket vegghydrant tett koplet | AE8BVM 6CHX5

WOODFORD MFG. B65P-CC lukket vegghydrant tett koblet

På lager
Vare: AE8BVM Modell: B65P-CCKryssreferanse: 6CHX5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
11 134 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukket vegghydrant
HusmaterialePolert messing
HåndtakstypeLøs nøkkel
Innløpsstørrelse3/4 "FNPT
Lengde7.375 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.120 Grader F
Størrelse på uttak3/4 "slange
VeggtykkelseLukk koblet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.842
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Anbefalt veggåpning (5-1 / 2 "x 6-1 / 2")

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeInnløpsstørrelseSakLengdeVeggtykkelsePris
WOODFORD MFG. 65P-8 frostsikker vegghydrant 8 tommer | AE8BVD 6CHW7 65P-8Løs nøkkel3/4 "FNPTFrosttett vegghydrant12 "8"5 868 NOK
WOODFORD MFG. 65P-10 Frostsikker vegghydrant 10 tommer | AE8BVE 6CHW8 65P-10Løs nøkkel3/4 "FNPTFrosttett vegghydrant14 "10 "6 116 NOK
WOODFORD MFG. 65P-12 frostsikker vegghydrant 12 tommer | AE8BVF 6CHW9 65P-12Løs nøkkel3/4 "FNPTFrosttett vegghydrant16 "12 "6 422 NOK
WOODFORD MFG. 65P-14 Frostsikker vegghydrant 14 tommer | AE8BVG 6CHX0 65P-14Løs nøkkel3/4 "FNPTFrosttett vegghydrant18 "14 "6 116 NOK
WOODFORD MFG. B65P-8 Frostsikker lukket vegghydrant 8 tommer | AE8BVH 6CHX1 B65P-8Løs nøkkel3/4 "FNPTFrosttett lukket vegghydrant8.375 "8"11 499 NOK
WOODFORD MFG. B65P-12 Frostsikker lukket vegghydrant 12 tommer | AE8BVJ 6CHX2 B65P-12Løs nøkkel3/4 "FNPTFrosttett lukket vegghydrant12.375 "12 "11 744 NOK
WOODFORD MFG. B65P-14 Frostsikker lukket vegghydrant 14 tommer | AE8BVK 6CHX3 B65P-14Løs nøkkel3/4 "FNPTFrosttett lukket vegghydrant14.375 "14 "12 230 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODFORD MFG. B65P-CC lukket vegghydrant tett koblet
11 134 NOK / enhet