Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WISS M2RS1 Aviation Snip Special 9 3/4 tommers høyre | AE7YZU 6C199

WISS M2RS1 Aviation Snip Special 9 3/4 Tommer Høyre

På lager
Vare: AE7YZU Modell: M2RS1Kryssreferanse: 6C199
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
552NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfartsnipp
AnleggHøy styrke stål håndtak, Molybden stål kjeve
SkjærehandlingIkke sant
Skjærekanttaggete
Skjære lengde1.375 "
Håndtere fargeBlå
Håndtak DesignKonturert vinylgrep
HåndtakstypeFormet vinylgrep, Compound Leverage Action
KjeftetypeSklisikker glatt
MaterialeHøy styrke stål håndtak, Molybden stål kjeve
Metallmåler18 mild
Total lengde9.75 "
SikkerhetslåsJa
typenSpesialserie

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeAnleggSkjærehandlingtypenSkjære lengdeHåndtere fargeHåndtakstypeMaterialePris
WISS M5R Snip Bulldog | AA8TVP 1A631 M5R9.25 "Molybden stålkjeveRettBulldog mønster7 / 8 "Rød-Molybden stålkjeve468NOK
WISS M1R Aviation Snip 9 3/4 tommer venstre | AE2EXX 4X863 M1R9.75 "Høy styrke stål håndtak, Molybden stål kjeveVenstre / rettAviation1.375 "RødFormet vinylgrep, Compound Leverage ActionHøy styrke stål håndtak, Molybden stål kjeve410NOK
WISS M2R Aviation Snip 9 3/4 Tommer Høyre | AE2EXY 4X864 M2R9.75 "Høy styrke stål håndtak, Molybden stål kjeveHøyre / rettAviation1.375 "GrønnFormet vinylgrep, Compound Leverage ActionHøy styrke stål håndtak, Molybden stål kjeve366NOK
WISS M3R Aviation Snip 9 3/4 tommer rett | AE2EXZ 4X865 M3R9.75 "Molybden stålkjeveVenstre / Høyre / RettAviation1.5 "GulSammensetning av gearingMolybden stålkjeve336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WISS M2RS1 Aviation Snip Special 9 3/4 Tommer Høyre
552NOK / enhet