Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIREMOLD 800BAC Raceway 800-serie Plast 60 In | AD7WNT 4GVN7

WIREMOLD 800BAC Raceway 800-serien plast 60 tommer

På lager
Vare: AD7WNT Modell: 800BACKryssref: 4GVN7
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
317NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakrace måte
FARGEElfenbein
Connector TypeInngangsslutt
Deksel TypeKlipse på
FinishHoldbar
Høyde7 / 16 "
Lengde60 "
MaterialePlast
MonteringAdhesive
Antall kanaler1
Raceway Type800-serien
Bredde1 1 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFARGEConnector TypeAntall kanalerRaceway TypeBreddeFinishHøydePris
WIREMOLD OFRBC-8 Raceway Base og Cover | AA6UUK 15A802 OFRBC-8SkruSvart-4Stål6.875 "Pulverlakk1 / 2 "7 850 NOK
RFQ
WIREMOLD G6000B-10 Raceway 6000 Series 120 tommers grå | AC9CWP 3FPR8 G6000B-10SkruGråTilbake feed eller inngang slutt1 eller 26000 Series4.75 "Dekor, tøff, slitesterk scuffcoat4"1 963 NOK
RFQ
WIREMOLD V6000B-10 Raceway 6000 Series 120-tommers elfenben | AC9CWQ 3FPR9 V6000B-10SkruElfenbeinTilbake feed eller inngang slutt1 eller 26000 Series4.75 "Dekor, tøff, slitesterk scuffcoat4"1 989 NOK
RFQ
WIREMOLD PN03L08V Raceway hengsellåsing | AD3DEJ 3YE22 PN03L08V-ElfenbeinSlipp taket1Låsing av hengsel0.812 "-0.5 "289NOK
RFQ
WIREMOLD PN05L08V Raceway Hengsel Låsing | AD3DFA 3YE38 PN05L08V-ElfenbeinSlipp taket1Låsing av hengsel1.12 "-0.625 "321NOK
RFQ
WIREMOLD PN10L08V Raceway Hengslås | AD3DFB 3YE40 PN10L08V-ElfenbeinSlipp taket1Låsing av hengsel1.687 "-0.812 "530NOK
RFQ
WIREMOLD 300 Raceway-kanal | AD3DFR 3YE66 300-Elfenbein-1-0.5 "-0.375 "106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIREMOLD 800BAC Raceway 800-serien plast 60 tommer
317NOK / enhet