Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WINTERS INSTRUMENTS PFQ1272-DRY Industrial Pressure Gauge, Field-Fillable, 0 To 160 Psi, 4 Inch Dial, Pfq | CV3RXX 491F61

WINTERS INSTRUMENTS PFQ1272-DRY industriell trykkmåler, feltutfyllbar, 0 til 160 psi, 4 tommers skive, Pfq

På lager
Vare: CV3RXX Modell: PFQ1272-DRYKryssreferanse: 491F61

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

864NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.324
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VINTERINSTRUMENT PFQ1262 Industriell sammensatt måler, 30 til 0 til 30 tommer Hg/Psi, 4 tommers skive, 1/4 tommer Npt hann | CV3RNA 491D83 PFQ1262Sammensatt måler857NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ1262-DRY Industrial Compound måler, feltutfyllbar, 30 til 0 til 30 tommer Hg/Psi, 4 tommers skive | CV3RNU 491F57 PFQ1262-DRYSammensatt måler859NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ149-DRY Industrial Compound-måler, feltutfyllbar, 30 til 0 til 30 tommer Hg/Psi, bunn | CV3RNV 491F50 PFQ149-DRYSammensatt måler418NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ2201 Industriell trykkmåler, 0 til 1000 Psi, 2-tommers skive, 1/4 tomme Npt hann | CV3RNW 491D82 PFQ2201Trykk måler334NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ1552 Industriell trykkmåler, 0 til 1000 Psi, 4-tommers skive, 1/4 tomme Npt hann | CV3RNY 491D86 PFQ1552Trykk måler735NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ1211 Industriell trykkmåler, 0 til 2000 psi, 1 1/2 tomme skive, bunn, dobbel | CV3RRG 491D73 PFQ1211Trykk måler319NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ1554 Industriell trykkmåler, 0 til 2000 psi, 4 tommers skive, 1/4 tomme Npt hann | CV3RRH 491D87 PFQ1554Trykk måler857NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PFQ1272-DRY industriell trykkmåler, feltutfyllbar, 0 til 160 psi, 4 tommers skive, Pfq
864NOK / enhet