Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VINTERINSTRUMENT PFQ1262 Industriell sammensatt måler, 30 til 0 til 30 tommer Hg/Psi, 4 tommers skive, 1/4 tommer Npt hann | CV3RNA 491D83

WINTERS INSTRUMENTS PFQ1262 Industrial Compound Gauge, 30 To 0 To 30 Inch Hg/Psi, 4 Inch Dial, 1/4 Inch Npt Male

På lager
Vare: CV3RNA Modell: PFQ1262Kryssreferanse: 491D83
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
857NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammensatt måler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5954
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VINTERINSTRUMENT PFQ1262-DRY Industrial Compound måler, feltutfyllbar, 30 til 0 til 30 tommer Hg/Psi, 4 tommers skive | CV3RNU 491F57 PFQ1262-DRYSammensatt måler859NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ149-DRY Industrial Compound-måler, feltutfyllbar, 30 til 0 til 30 tommer Hg/Psi, bunn | CV3RNV 491F50 PFQ149-DRYSammensatt måler418NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ2201 Industriell trykkmåler, 0 til 1000 Psi, 2-tommers skive, 1/4 tomme Npt hann | CV3RNW 491D82 PFQ2201Trykk måler334NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ1552 Industriell trykkmåler, 0 til 1000 Psi, 4-tommers skive, 1/4 tomme Npt hann | CV3RNY 491D86 PFQ1552Trykk måler735NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ1211 Industriell trykkmåler, 0 til 2000 psi, 1 1/2 tomme skive, bunn, dobbel | CV3RRG 491D73 PFQ1211Trykk måler319NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ1554 Industriell trykkmåler, 0 til 2000 psi, 4 tommers skive, 1/4 tomme Npt hann | CV3RRH 491D87 PFQ1554Trykk måler857NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ1206 Industriell trykkmåler, 0 til 200 psi, 1 1/2 tomme skive, 1/8 tomme Npt hann | CV3RRJ 491D69 PFQ1206Trykk måler434NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PFQ1262 Industrial Compound Gauge, 30 To 0 To 30 Inch Hg/Psi, 4 Inch Dial, 1/4 Inch Npt Male
857NOK / enhet