Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VINTERINSTRUMENT PETW213LF Vanntestmåler 2.5 tommer 0 til 160 psi | AG9HHC 20JN42

WINTERS INSTRUMENTS PETW213LF vanntestmåler 2.5 tommer 0 til 160 psi

På lager
Vare: AG9HHC Modell: PETW213LFKryssref: 20JN42

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
267NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Tilfellet MaterialStål
TilkoblingsstedGod
Tilkoblingsstørrelse3 / 4 "
Dialstørrelse2.5 "
Primær applikasjonHjemme vanntrykk testing
Område0 til 160 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Nei

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
VINTERINSTRUMENT PETW217LF Vanntestmåler 2.5 tommer 0 til 300 psi | AG9HHD 20JN43 PETW217LF0 til 300267NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PETW213LF vanntestmåler 2.5 tommer 0 til 160 psi
267NOK / enhet