Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WINTERS INSTRUMENTS PEM1406LF Gauge Pressure 2 Inch 0 to 100 psi | AH7HGF 36TV68

WINTERS INSTRUMENTS PEM1406LF Måletrykk 2 tommer 0 til 100 psi

På lager
Vare: AH7HGF Modell: PEM1406LFKryssref: 36TV68

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialStål
TilkoblingsstedMidtstopper
Tilkoblingsstørrelse1/8 "MNPT
Dialstørrelse2"
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Område-40 grader til 150 grader F
Primær applikasjonBlyfri
Område0 til 100
SensormaterialeBronse
StikkontaktmaterialeMessing
Fuktede materialerMessing / Bronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 3-2-3%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Nei
    • Nødvendig måleradapter: Nei
    • Egenskaper: Friksjonsrammering

Produktvarianter

ProduktModellPrimær applikasjonCase ColorTilfellet MaterialOmrådeTilkoblingsstedTilkoblingsstørrelseDialstørrelseMålertypePris
VINTERINSTRUMENT PCT322LF Måletrykk 0 til 60 psi 4-1/2 tomme | AG9HFZ 20JN16 PCT322LFBlyfriRustfritt stålRustfritt stål0 til 60Bunn1 / 4 "4.5 "Null justeringsskrue531NOK
VINTERINSTRUMENT PCT323LF Måletrykk 0 til 100 psi 4-1/2 tomme | AG9HGA 20JN17 PCT323LFBlyfriRustfritt stålRustfritt stål0 til 100Bunn1 / 4 "4.5 "Null justeringsskrue531NOK
VINTERINSTRUMENT PCT324LF Måletrykk 0 til 160 psi 4-1/2 tomme | AG9HGB 20JN18 PCT324LFBlyfriRustfritt stålRustfritt stål0 til 160 psiBunn1 / 4 "4.5 "Null justeringsskrue531NOK
VINTERINSTRUMENT PCT325LF Måletrykk 0 til 200 psi 4-1/2 tomme | AG9HGC 20JN19 PCT325LFBlyfriRustfritt stålRustfritt stål0 til 200Bunn1 / 4 "4.5 "Null justeringsskrue531NOK
VINTERINSTRUMENT PCT326LF Måletrykk 0 til 300 psi 4-1/2 tomme | AG9HGD 20JN20 PCT326LFBlyfriRustfritt stålRustfritt stål0 til 300Bunn1 / 4 "4.5 "Null justeringsskrue531NOK
VINTERINSTRUMENT PETM213LF Max Pointer Test Gauge 2.5 tommer 0-160 psi | AG9HHA 20JN40 PETM213LFHjemme vanntrykk testing-Stål0 til 160 psiGod3 / 4 "2.5 "Maksimal lesepeker351NOK
VINTERINSTRUMENT PETM217LF Max Pointer Test Gauge 2.5 tommer 0-300psi | AG9HHB 20JN41 PETM217LFHjemme vanntrykk testing-Stål0 til 300God3 / 4 "2.5 "Maksimal lesepeker351NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1406LF Måletrykk 2 tommer 0 til 100 psi
150NOK / enhet