Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VINTERINSTRUMENT PCT326LF Måletrykk 0 til 300 psi 4-1/2 tomme | AG9HGD 20JN20

WINTERS INSTRUMENTS PCT326LF målertrykk 0 til 300 psi 4-1/2 tomme

På lager
Vare: AG9HGD Modell: PCT326LFKryssref: 20JN20

Få tak i det Mai 20, mandag
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
531NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse4.5 "
MålertypeNull justeringsskrue
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Primær applikasjonBlyfri
Område0 til 300
SensormaterialeBronse
StikkontaktmaterialeMessing
Fuktede materialerMessing / Bronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 1.00%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Nei
    • Egenskaper: Nulljusteringsskrue, CRN Registrert

Produktvarianter

ProduktModellPrimær applikasjonCase ColorTilfellet MaterialOmrådeTilkoblingsstedTilkoblingsstørrelseDialstørrelseMålertypePris
VINTERINSTRUMENT PCT322LF Måletrykk 0 til 60 psi 4-1/2 tomme | AG9HFZ 20JN16 PCT322LFBlyfriRustfritt stålRustfritt stål0 til 60Bunn1 / 4 "4.5 "Null justeringsskrue531NOK
VINTERINSTRUMENT PCT323LF Måletrykk 0 til 100 psi 4-1/2 tomme | AG9HGA 20JN17 PCT323LFBlyfriRustfritt stålRustfritt stål0 til 100Bunn1 / 4 "4.5 "Null justeringsskrue531NOK
VINTERINSTRUMENT PCT324LF Måletrykk 0 til 160 psi 4-1/2 tomme | AG9HGB 20JN18 PCT324LFBlyfriRustfritt stålRustfritt stål0 til 160 psiBunn1 / 4 "4.5 "Null justeringsskrue531NOK
VINTERINSTRUMENT PCT325LF Måletrykk 0 til 200 psi 4-1/2 tomme | AG9HGC 20JN19 PCT325LFBlyfriRustfritt stålRustfritt stål0 til 200Bunn1 / 4 "4.5 "Null justeringsskrue531NOK
VINTERINSTRUMENT PETM213LF Max Pointer Test Gauge 2.5 tommer 0-160 psi | AG9HHA 20JN40 PETM213LFHjemme vanntrykk testing-Stål0 til 160 psiGod3 / 4 "2.5 "Maksimal lesepeker351NOK
VINTERINSTRUMENT PETM217LF Max Pointer Test Gauge 2.5 tommer 0-300psi | AG9HHB 20JN41 PETM217LFHjemme vanntrykk testing-Stål0 til 300God3 / 4 "2.5 "Maksimal lesepeker351NOK
VINTERINSTRUMENT PCT293LF Måletrykk 4-1/2 tomme 0 til 1000 psi | AH7HFE 36TV44 PCT293LFBlyfriRustfritt stålRustfritt stål0 til 1000Bunn1 / 4 "4.5 "Null justeringsskrue670NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PCT326LF målertrykk 0 til 300 psi 4-1/2 tomme
531NOK / enhet