Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WINTERS INSTRUMENTS P9U901455UC Panel-Mount Vacuum Gauge, U-Clamp, 30 To 0 Inch Hg, 3 1/2 Inch Dial, 1/4 Inch Npt Male | CV3TQN 491G12

WINTERS INSTRUMENTS P9U901455UC Panel-Mount Vacuum Gauge, U-Clamp, 30 To 0 Inch Hg, 3 1/2 Inch Dial, 1/4 Inch Npt Male

På lager
Vare: CV3TQN Modell: P9U901455UCKryssref.: 491G12

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
305NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvacuum Gauge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VINTERINSTRUMENT P9U901439UC Panelmontert trykkmåler, U-klemme, 0 til 100 PSI, 2 1/2 tomme skive, 1/4 tomme Npt hann | CV3RZR 491D60 P9U901439UCTrykk måler187NOK
VINTERINSTRUMENT P9U901406UC Panelmontert trykkmåler, U-klemme, 0 til 100 PSI, 2-tommers skive, 1/8 tomme Npt hann | CV3RZT 491G06 P9U901406UCTrykk måler130NOK
VINTERINSTRUMENT P9U901407UC Panelmontert trykkmåler, U-klemme, 0 til 100 PSI, 2-tommers skive | CV3RZU 491D52 P9U901407UCTrykk måler215NOK
VINTERINSTRUMENT P9U901458UC Panelmontert trykkmåler, U-klemme, 0 til 100 PSI, 3 1/2 tomme skive, 1/4 tomme Npt hann | CV3RZV 491G13 P9U901458UCTrykk måler291NOK
VINTERINSTRUMENT P9U901441UC Panelmontert trykkmåler, U-klemme, 0 til 200 PSI, 2 1/2 tomme skive, 1/4 tomme Npt hann | CV3RZW 491D61 P9U901441UCTrykk måler187NOK
VINTERINSTRUMENT P9U901460UC Panelmontert trykkmåler, U-klemme, 0 til 200 PSI, 3 1/2 tomme skive, 1/4 tomme Npt hann | CV3RZX 491G14 P9U901460UCTrykk måler291NOK
VINTERINSTRUMENT P9U901437UC Panelmontert trykkmåler, U-klemme, 0 til 30 PSI, 2 1/2 tommers skive | CV3RZY 491D58 P9U901437UCTrykk måler187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS P9U901455UC Panel-Mount Vacuum Gauge, U-Clamp, 30 To 0 Inch Hg, 3 1/2 Inch Dial, 1/4 Inch Npt Male
305NOK / enhet