WINSMITH E20MWNS 10:1 56C/140TC Hastighetsdemper C-face 56c/140tc 10 1 | AD7RMT 4GAW8

WINSMITH E20MWNS 10:1 56C/140TC Hastighetsreduser C-face 56c/140tc 10 1

På lager
Vare: AD7RMT Modell: E20MWNS 10: 1 56C/140TCKryssreferanse: 4GAW8

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 619 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
Bore Dia.1"
DutyVaske ned
FinishEpoksybeleggsystem
Frame56C / 140TC
GirutstyrMark
Housing Materialstøpejern
Inngang RPM1725
SmøringMobil Glygoyle (R) 460
Maks. Skriv inn HP2
Maks. Effektmoment687 tommer
Maks. Moment687 tommer
MonteringUniversell
Nominell utgang RPM172
Nominell forhold10:1
Antall trinn1
Utgangsaksel Dia.1"
Utgangsakselhøyde2.125 "
Effektmoment @ 1 HK343 tommer
Effektmoment @ 1.5 HK515 tommer
Effektmoment @ 2 HK687 tommer
Effektmoment @ 3/4 HP258 tommer
Overhunget belastning650 lb.
Rotasjonvendbar
AkselorienteringRett vinkel
Enkelt / dobbelt utgangDobbel utgang
Speed ​​Reducer TypeC-ansikt
Ormsenteravstand2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.873
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8483905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsakselhøydeBore Dia.FrameEffektmoment @ 1 HKEffektmoment @ 1.5 HKEffektmoment @ 1/2 HPEffektmoment @ 1/3 HPEffektmoment @ 1/4 HPPris
WINSMITH E24MWNS 100: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 100 1 | AD7RKJ 4GAN8 E24MWNS 100: 1 56C2.875 "1.25 "56C----533 tommer12 057 NOK
WINSMITH E26MWNS 100:1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 100 1 | AD7RKK 4GAN9 E26MWNS 100: 1 56C3.125 "1.25 "56C---744 tommer564 tommer13 602 NOK
WINSMITH E35MWNS 100: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 100 1 | AD7RKL 4GAP1 E35MWNS 100: 1 56C4"1.75 "56C--1243 tommer821 tommer-15 048 NOK
WINSMITH E24MWNS 80:1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 80 1 | AD7RKM 4GAP2 E24MWNS 80: 1 56C2.875 "1.25 "56C---638 tommer484 tommer11 336 NOK
WINSMITH E26MWNS 80:1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 80 1 | AD7RKN 4GAP3 E26MWNS 80: 1 56C3.125 "1.25 "56C--979 tommer646 tommer-13 602 NOK
WINSMITH E35MWNS 80: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 80 1 | AD7RKP 4GAP4 E35MWNS 80: 1 56C4"1.75 "56C2146 tommer----15 634 NOK
WINSMITH E13MWNS 60: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 60 1 | AD7RKQ 4GAP5 E13MWNS 60: 1 56C1.75 "3 / 4 "56C-----8 653 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINSMITH E20MWNS 10:1 56C/140TC Hastighetsreduser C-face 56c/140tc 10 1
10 619 NOK / enhet