Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT S579HZ Telescoping Gage Set 5 / 16-6 inch 6 Pc | AE6NBL 5UAV1 / 52617

STARRETT S579HZ Teleskopmålersett 5/16-6 Tommer 6 Stk

På lager
Vare: AE6NBL Modell: S579HZKryssref: 5UAV1 / 52617
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
5 608 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTelescoping Gage Set m / 2 armer
Dybde2-3 / 8 "
FinishPolert stål
Antall stykker6
Område5/16 til 6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett S579HZ er et 6-delt (579 A/B/C/D/E/F) teleskopmålersett som brukes til å bestemme den innvendige diameteren til kamaksellager eller vevstangboring.
    • Målerne til dette settet har en presisjonsjordradius for å gi en topunktskontakt for maksimal nøyaktighet.
    • Den har videre to fjærspente stempler på hver måler for et jevnt kontakttrykk og selvsentrerende håndtak festet til stempler.

Produktvarianter

ProduktModellDybdeSakAntall stykkerOmrådePris
STARRETT S579GZ Teleskopmåler sett 4 deler 2.375 tommer D | AC4HHK 2ZVC3 / 52616 S579GZ2.375 "Teleskopisk Gage-sett40.312 til 2.125 "3 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT S579HZ Teleskopmålersett 5/16-6 Tommer 6 Stk
5 608 NOK / enhet