Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT S579GZ Teleskopmåler sett 4 deler 2.375 tommer D | AC4HHK 2ZVC3 / 52616

STARRETT S579GZ teleskopmålersett 4 deler 2.375 tommer D

På lager
Vare: AC4HHK Modell: S579GZKryssref.: 2ZVC3 / 52616
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
3 425 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskopisk Gage-sett
Dybde2.375 "
FinishPolert stål
Antall stykker4
Total lengde2.5 "
Område0.312 til 2.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett S579GZ er et selvsentrerende teleskopmålersett som brukes til å måle den indre diameteren til vevstagsboringen eller kamaksellagrene. Den består av 4 stykker med 579 A/B/C/D-målere med diametre fra 5/16 til 2-1/8 tommer.
    • Den har to fjærspente teleskopstempel for jevnt kontakttrykk og selvsentrerende håndtak festet til stempler.
    • Målingene til dette settet er herdet og malt for å gi klaring mens de minste hullene måles.

Produktvarianter

ProduktModellDybdeSakAntall stykkerOmrådePris
STARRETT S579HZ Telescoping Gage Set 5 / 16-6 inch 6 Pc | AE6NBL 5UAV1 / 52617 S579HZ2-3 / 8 "Telescoping Gage Set m / 2 armer65/16 til 6 "5 608 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT S579GZ teleskopmålersett 4 deler 2.375 tommer D
3 425 NOK / enhet