WINSMITH E35MWNS 80: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 80 1 | AD7RKP 4GAP4

WINSMITH E35MWNS 80:1 56C hastighetsreduser C-face 56c 80 1

På lager
Vare: AD7RKP Modell: E35MWNS 80: 1 56CKryssreferanse: 4GAP4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 634 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
Bore Dia.1.75 "
DutyVaske ned
FinishEpoksybeleggsystem
Frame56C
GirutstyrMark
Housing Materialstøpejern
Inngang RPM1725
SmøringMobil Glygoyle (R) 460
Maks. Skriv inn HP1
Maks. Effektmoment2146 tommer
Maks. Moment2146 tommer
MonteringUniversell
Nominell utgang RPM22
Nominell forhold80:1
Antall trinn1
Utgangsaksel Dia.1.75 "
Utgangsakselhøyde4"
Effektmoment @ 1 HK2146 tommer
Effektmoment @ 3/4 HP1609 tommer
Overhunget belastning2130 lb.
Rotasjonvendbar
AkselorienteringRett vinkel
Enkelt / dobbelt utgangDobbel utgang
Speed ​​Reducer TypeC-ansikt
Ormsenteravstand3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.8
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)38.61
HS kode8483905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsakselhøydeBore Dia.FrameEffektmoment @ 1 HKEffektmoment @ 1.5 HKEffektmoment @ 1/2 HPEffektmoment @ 1/3 HPEffektmoment @ 1/4 HPPris
WINSMITH E24MWNS 100: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 100 1 | AD7RKJ 4GAN8 E24MWNS 100: 1 56C2.875 "1.25 "56C----533 tommer12 057 NOK
WINSMITH E26MWNS 100:1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 100 1 | AD7RKK 4GAN9 E26MWNS 100: 1 56C3.125 "1.25 "56C---744 tommer564 tommer13 602 NOK
WINSMITH E35MWNS 100: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 100 1 | AD7RKL 4GAP1 E35MWNS 100: 1 56C4"1.75 "56C--1243 tommer821 tommer-15 048 NOK
WINSMITH E24MWNS 80:1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 80 1 | AD7RKM 4GAP2 E24MWNS 80: 1 56C2.875 "1.25 "56C---638 tommer484 tommer11 336 NOK
WINSMITH E26MWNS 80:1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 80 1 | AD7RKN 4GAP3 E26MWNS 80: 1 56C3.125 "1.25 "56C--979 tommer646 tommer-13 602 NOK
WINSMITH E13MWNS 60: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 60 1 | AD7RKQ 4GAP5 E13MWNS 60: 1 56C1.75 "3 / 4 "56C-----8 653 NOK
WINSMITH E17MWNS 60: 1 56C Speed ​​Reducer C-face 56c 60 1 | AD7RKR 4GAP6 E17MWNS 60: 1 56C2.125 "1"56C----386 tommer9 871 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINSMITH E35MWNS 80:1 56C hastighetsreduser C-face 56c 80 1
15 634 NOK / enhet