Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WINCO 638-25-1/2X13-57-ST Leveling Foot, Steel Stud, 1/2 Inch-13, 0.98 Inch Size Base Dia, 2.65 Inch Size Ht | CR6ECM 805VU3

WINCO 638-25-1/2X13-57-ST utjevningsfot, stålbolt, 1/2 tommer-13, 0.98 tommer Størrelse Base Dia, 2.65 tommer Størrelse Ht

På lager
Vare: CR6ECM Model: 638-25-1/2X13-57-STKryssreferanse: 805VU3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
178NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtjevningsfot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0436
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINCO 638-25-1/2X13-57-ST utjevningsfot, stålbolt, 1/2 tommer-13, 0.98 tommer Størrelse Base Dia, 2.65 tommer Størrelse Ht
178NOK / enhet