Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILTON TOOLS 540A-5 C-klemmevogn 5 tommer 2-1/2 dyp | AA8JVW 18G738 / 22004

WILTON TOOLS 540A-5 C-klemmevogn 5 tommer 2-1/2 dyp

På lager
Vare: AA8JVW Modell: 540A-5Kryssref.: 18G738 / 22004
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
651NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC-klemme
AmboltFlate
KroppsfargeSvart
KroppsfinishPulverlakkert
Body MaterialCast Iron
KlemmetypeCast Iron
Klemtrykk2250 lb.
FARGESvart
PliktvurderingVanlig tjeneste
FinishPulverlakk
RammerCast Iron
Lastekapasitet2250 lb.
Maks. Åpning5"
Min. Åpning0"
Min. Bevisstest (lb)2250
Antall stykker1
PadGlatt
SkruerStål
Størrelse5"
SpindelfinishSvart oksid
SpindlerSvart oksid
Svingbar puteStål
Halsdybde2-1 / 2 "
typenVogn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseAmboltKroppsfargeHalsdybdetypenBody MaterialKlemmetypeFARGEPris
WILTON TOOLS 110 C-klemme Heavy Duty Forged 10 tommer 2-7/8 dyp | AA8JUP 18G691 / 14184 11010FlateGrå2-7 / 8 "Kraftig smiddStålSlipp smiddGrå5 254 NOK
WILTON TOOLS 112 C-klemme Heavy Duty Forged 12 Inch 2-15/16 Deep | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "FlateGrå2-15 / 16 "Kraftig smiddStålSlipp smiddGrå6 427 NOK
WILTON TOOLS 802 C-klemme Regular Duty 2 tommer 1-13/16 dyp | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"FlateSvart1-13 / 16 "Vanlig tjenesteStålSlipp smiddSvart338NOK
WILTON TOOLS 803 C-klemme Regular Duty 3 tommer 1-15/16 dyp | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"FlateSvart1-15 / 16 "Vanlig tjenesteStålSlipp smiddSvart443NOK
WILTON TOOLS 804 C-klemme Regular Duty 4 tommer 2-5/16 dyp | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmFlateSvart2-5 / 16 "Vanlig tjenesteStålSlipp smiddSvart697NOK
WILTON TOOLS 806 C-klemme Regular Duty 6 tommer 2-15/16 dyp | AA8JUV 18G707 / 14756 8066FlateSvart2-15 / 16 "Vanlig tjenesteStålSlipp smiddSvart1 155 NOK
WILTON TOOLS 808 C-klemme Regular Duty 8 tommer 3-7/16 dyp | AA8JUW 18G708 / 14770 8088FlateSvart3-7 / 16 "Vanlig tjenesteStålSlipp smiddSvart1 289 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS 540A-5 C-klemmevogn 5 tommer 2-1/2 dyp
651NOK / enhet