Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILTON TOOLS 11127S41 Kjeveinnsatser 5 1/2 x 1/2 x 3/4 - Pakke med 2 | AF2VEH 6YA92

WILTON TOOLS 11127S41 kjeveinnsatser 5 1/2 x 1/2 x 3/4 - pakke med 2

På lager
Vare: AF2VEH Modell: 11127S41Kryssreferanse: 6YA92
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
1 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting av kjeveinnlegg
typen5-1 / 2L x 1 / 2W x 3 / 4H x 2-1 / 2 "Center to Center

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
WILTON TOOLS 2908070 Kjeveinnsatser 5 1/2 x 7/16 x 3/4 - Pakke med 2 | AF2VEL 6YA95 / 63200 29080705-1 / 2L x 7 / 16W x 3 / 4H x 2-3 / 8 "Center to Center904NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS 11127S41 kjeveinnsatser 5 1/2 x 1/2 x 3/4 - pakke med 2
1 092 NOK / enhet