WILKINS 3712-300 Nummer 1 Reparasjonssett for sjekkmontering | AF6ZET 20RJ43

WILKINS 3712-300 nummer 1 sjekk monteringsreparasjonssett

På lager
Vare: AF6ZET Modell: 3712-300Kryssref: 20RJ43

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNummer 1 Sjekk monteringsreparasjonssett
Body MaterialGummi og stål
Størrelse8 "til 10"
Temp. Område33 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4725
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8481907000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
WILKINS 3710-300 Nummer 1 Reparasjonssett for sjekkmontering | AF6ZEQ 20RJ41 3710-3002-1 / 2 "til 6"14 496 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKINS 3712-300 nummer 1 sjekk monteringsreparasjonssett
34 245 NOK / enhet