Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA VERKTØY 32293 Isolert mutterdriversett 1000v rund 7 stk | AB8RDM 26X275

WIHA TOOLS 32293 Isolert mutterdriversett 1000v Rund 7 Stk

På lager
Vare: AB8RDM Modell: 32293Kryssreferanse: 26X275
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
1 544 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert mutterdriver sett
BladmaterialeCVM stål
FargekodeRød og gul
HandleSoftFinish (R), multikomponent
Håndtere fargeOransje / Gul
Håndtak Designergonomisk
HåndteringsmaterialeMultikomponent
Hex5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 13 mm
Hex størrelse5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
Antall stykker7
Total lengde9.3 "til 9.6"
SAE eller metriskMetric
ShaftRund
Skaftlengde5"
SkaftmaterialeCVM stål
Skaft TypeSolid runde
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Spenningsverdier1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.09
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8204200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHexHex størrelseAntall stykkerSAE eller metriskPris
WIHA VERKTØY 32296 Isolert mutterdriversett 1000v rund 11 stk | AB8RDK 26X273 322965/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"5/32," 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"11SAE2 673 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 32293 Isolert mutterdriversett 1000v Rund 7 Stk
1 544 NOK / enhet