Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA VERKTØY 32296 Isolert mutterdriversett 1000v rund 11 stk | AB8RDK 26X273

WIHA TOOLS 32296 Isolert mutterdriversett 1000v Rund 11 Stk

På lager
Vare: AB8RDK Modell: 32296Kryssreferanse: 26X273

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
2 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert mutterdriver sett
BladmaterialeCVM stål
FargekodeRød og gul
HandleSoftFinish (R), multikomponent
Håndtere fargeOransje / Gul
Håndtak Designergonomisk
HåndteringsmaterialeMultikomponent
Hex5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
Hex størrelse5/32," 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"
Antall stykker11
Total lengde9.3 "til 9.6"
SAE eller metriskSAE
ShaftRund
Skaftlengde5"
SkaftmaterialeCVM stål
Skaft TypeSolid runde
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Spenningsverdier1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.72
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8204200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHexHex størrelseAntall stykkerSAE eller metriskPris
WIHA VERKTØY 32293 Isolert mutterdriversett 1000v rund 7 stk | AB8RDM 26X275 322935, 5.5, 6, 7, 8, 10, 13 mm5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm7Metric1 544 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 32296 Isolert mutterdriversett 1000v Rund 11 Stk
2 673 NOK / enhet