Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA TOOLS 26739 Presisjonsskrutrekker Torx T6 | AC4KTZ 30D448

WIHA TOOLS 26739 presisjonsskrutrekker Torx T6

På lager
Vare: AC4KTZ Modell: 26739Kryssreferanse: 30D448

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsskrutrekker
FinishChrome
Håndtak DesignErgonomisk med roterende hette
HåndteringsmaterialeMultikomponent
MaterialeCVM stål
Total lengde1.625 "
Skaftlengde5.5 "
SkaftmaterialeCVM stål
SkaftformRund
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelseTORX (R) T6
TipsstilTorx (R)
Tips Style GroupTorx (R) / Star

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8205400000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeTotal lengdeSkaftlengdeTips størrelseTipsstilTips Style GroupPris
WIHA TOOLS 26008 presisjonsskrutrekker med spor 0.80 mm | AC4KPG 30D362 26008Kadmiumfri plast4.75 "1.625 "Slisset 0.80 mmSporSpor119NOK
WIHA TOOLS 26012 presisjonsskrutrekker med spor 1.2 mm | AC4KPH 30D363 26012Kadmiumfri plast4.75 "1.625 "Slisset 1.2 mmSporSpor99NOK
WIHA TOOLS 26027 presisjonsskrutrekker med spor 2.5 mm | AC4KPJ 30D364 26027Kadmiumfri plast7.75 "3 15 / 16 "Slisset 2.5 mmSporSpor72NOK
WIHA TOOLS 26028 presisjonsskrutrekker med spor 2.5 mm | AC4KPK 30D365 26028Kadmiumfri plast9.625 "6"Slisset 2.5 mmSporSpor87NOK
WIHA TOOLS 26033 presisjonsskrutrekker med spor 3mm | AC4KPL 30D366 26033Kadmiumfri plast8 5 / 16 "3 15 / 16 "Slisset 3 mmSporSpor87NOK
WIHA TOOLS 26034 presisjonsskrutrekker med spor 3mm | AC4KPM 30D367 26034Kadmiumfri plast10.25 "5 15 / 16 "Slisset 3 mmSporSpor94NOK
WIHA TOOLS 26041 presisjonsskrutrekker med spor 4mm | AC4KPN 30D368 26041Kadmiumfri plast3 15 / 16 "8 5 / 16 "Slisset 4 mmSporSpor90NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 26739 presisjonsskrutrekker Torx T6
134NOK / enhet