Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIEGMANN WA6AXFN2 Aksialvifte 230vac 6-7/9in H 6-7/9in W | AB4NUA 1ZHT1

WIEGMANN WA6AXFN2 aksialvifte 230vac 6-7/9in H 6-7/9in W

På lager
Vare: AB4NUA Modell: WA6AXFN2Kryssreferanse: 1ZHT1
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
3 652 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
BladmaterialeIkke-metallisk
CFM @ 0.000-inn. SP190 / 235
dBA46
Dybde2"
Elektriske tilkoblinger24" ledninger og 90 graders støpsel festet
Fan Dia.6"
Fan RPM2800/3500
Høyde6 7 / 9 "
HusfinishSvart
Housing MaterialPlast / stål
Hz50/60
MonteringsposisjonVertikal
FormRund
Spenning230 VAC
Watts26/35
Bredde6 7 / 9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeCFM @ 0.000-inn. SPdBADybdeFan RPMHøydeSpenningWattsPris
WIEGMANN WA10AXFN Aksialvifte 115vac 10 tommer H 10 tommer bredde | AB4NTU 1ZHP9 WA10AXFN10 "547553.5 "165010 "115 VAC355 245 NOK
WIEGMANN WA6AXFN Aksialvifte 115vac 6-7 / 9in H 6-7 / 9in W | AB4NTZ 1ZHR9 WA6AXFN6 7 / 9 "190 / 235462"2800/35006 7 / 9 "115 VAC26/353 623 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIEGMANN WA6AXFN2 aksialvifte 230vac 6-7/9in H 6-7/9in W
3 652 NOK / enhet