Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIEGMANN WA10AXFN Aksialvifte 115vac 10 tommer H 10 tommer bredde | AB4NTU 1ZHP9

WIEGMANN WA10AXFN Aksialvifte 115vac 10 Tommer H 10 Tommer Bredde

På lager
Vare: AB4NTU Modell: WA10AXFNKryssreferanse: 1ZHP9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
5 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
BladmaterialeIkke-metallisk
CFM @ 0.000-inn. SP547
dBA55
Dybde3.5 "
Elektriske tilkoblinger24" ledninger og 90 graders støpsel festet
Fan Dia.10 "
Fan RPM1650
Høyde10 "
HusfinishSvart
Housing MaterialPlast / stål
Hz50/60
MonteringsposisjonVertikal
FormRund
Spenning115 VAC
Watts35
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeCFM @ 0.000-inn. SPdBADybdeFan RPMHøydeSpenningWattsPris
WIEGMANN WA6AXFN Aksialvifte 115vac 6-7 / 9in H 6-7 / 9in W | AB4NTZ 1ZHR9 WA6AXFN6 7 / 9 "190 / 235462"2800/35006 7 / 9 "115 VAC26/353 623 NOK
WIEGMANN WA6AXFN2 Aksialvifte 230vac 6-7/9in H 6-7/9in W | AB4NUA 1ZHT1 WA6AXFN26 7 / 9 "190 / 235462"2800/35006 7 / 9 "230 VAC26/353 652 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIEGMANN WA10AXFN Aksialvifte 115vac 10 Tommer H 10 Tommer Bredde
5 245 NOK / enhet