Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA VTSPO5526 Spiral Point Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 19.10 mm Gjengelengde, 74.30 mm Lengde, Ansi | CV3FEY 53NE06

WIDIA VTSPO5526 Spiral Point Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 19.10 mm Gjengelengde, 74.30 mm Lengde, Ansi

På lager
Vare: CV3FEY Modell: VTSPO5526Kryssref: 53NE06

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
502NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0383
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
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
WIDIA VTSPO5526 Spiral Point Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 19.10 mm Gjengelengde, 74.30 mm Lengde, Ansi
502NOK / enhet