Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA VDS202A06746 Jobber Length Drill Bit, 17/64 Inch Size Drill Bit Size, 3 9/16 Inch Overall Length | CV2VEK 432G16

WIDIA VDS202A06746 Jobber-lengde bor, 17/64 tommer, størrelse, bor, størrelse, 3 9/16 tommer total lengde

På lager
Vare: CV2VEK Modell: VDS202A06746Kryssref.: 432G16
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
1 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0441
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA VDS402A10100 Jobber-bor, 10.10 mm bor, størrelse, 118 mm total lengde | CV2TWB 431N96 VDS402A10100Jobber bor1 998 NOK
WIDIA VDS202A10100 Jobber-bor, 10.10 mm bor, størrelse, 118 mm total lengde, hardmetall | CV2TWC 432G60 VDS202A10100Jobber bor1 259 NOK
WIDIA TDS402A10100 Jobber-bor, 10.10 mm bor, størrelse, 118 mm total lengde, karbid | CV2TWD 432R19 TDS402A10100Jobber bor787NOK
WIDIA TDS403A10100 Jobber-bor, 10.10 mm bor, størrelse, 141 mm total lengde | CV2TWE 432P15 TDS403A10100Jobber bor1 258 NOK
WIDIA VDS403A10100 Jobber-bor, 10.10 mm bor, størrelse, 141 mm total lengde, hardmetall | CV2TWF 432A58 VDS403A10100Jobber bor3 150 NOK
WIDIA TDS413A10100 Jobber-bor, 10.10 mm bor, størrelse, 141 mm total lengde, hardmetall | CV2TWG 432J80 TDS413A10100Jobber bor1 258 NOK
WIDIA TDS412A10300 Jobber-bor, 10.30 mm bor, størrelse, 118 mm total lengde | CV2TWH 432H84 TDS412A10300Jobber bor2 830 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA VDS202A06746 Jobber-lengde bor, 17/64 tommer, størrelse, bor, størrelse, 3 9/16 tommer total lengde
1 035 NOK / enhet