Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M41466 hardmetallbor inkludert vinkel 5/16 inn | AE9LGY 6KJP7

WIDIA M41466 karbidbor inkludert vinkel 5/16 tommer

På lager
Vare: AE9LGY Modell: M41466Kryssreferanse: 6KJP7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
439NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.5 / 16 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde7 / 8 "
Maks. RPM68,000
Total lengde2.75 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormInkludert vinkel
HandelsnummerSL-2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
WIDIA M41461 hardmetallbor inkludert Vinkel 1/8 In | AE9LGV 6KJP4 M414611 / 8 "3 / 8 "90,0001.5 "Carbide1 / 8 "SL-41169NOK
WIDIA M41462 hardmetallbor inkludert Vinkel 1/8 In | AE9LGW 6KJP5 M414621 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "Carbide1 / 8 "SL-42162NOK
WIDIA M41464 hardmetallbor inkludert Vinkel 1/4 In | AE9LGX 6KJP6 M414641 / 4 "5 / 8 "70,0002"Stål1 / 4 "SL-1341NOK
WIDIA M41471 hardmetallbor inkludert vinkel 5/8 tommer | AE9LGZ 6KJP8 M414715 / 8 "1 5 / 16 "40,0003.187 "Stål1 / 4 "SL-61 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M41466 karbidbor inkludert vinkel 5/16 tommer
439NOK / enhet