Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M41471 hardmetallbor inkludert vinkel 5/8 tommer | AE9LGZ 6KJP8

WIDIA M41471 karbidbor inkludert vinkel 5/8 tommer

På lager
Vare: AE9LGZ Modell: M41471Kryssreferanse: 6KJP8
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
1 386 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.5 / 8 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1 5 / 16 "
Maks. RPM40,000
Total lengde3.187 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormInkludert vinkel
HandelsnummerSL-6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
WIDIA M41461 hardmetallbor inkludert Vinkel 1/8 In | AE9LGV 6KJP4 M414611 / 8 "3 / 8 "90,0001.5 "Carbide1 / 8 "SL-41169NOK
WIDIA M41462 hardmetallbor inkludert Vinkel 1/8 In | AE9LGW 6KJP5 M414621 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "Carbide1 / 8 "SL-42162NOK
WIDIA M41464 hardmetallbor inkludert Vinkel 1/4 In | AE9LGX 6KJP6 M414641 / 4 "5 / 8 "70,0002"Stål1 / 4 "SL-1341NOK
WIDIA M41466 hardmetallbor inkludert vinkel 5/16 inn | AE9LGY 6KJP7 M414665 / 16 "7 / 8 "68,0002.75 "Stål1 / 4 "SL-2439NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M41471 karbidbor inkludert vinkel 5/8 tommer
1 386 NOK / enhet