Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M41392 Hardmetallbor rund nese 3/4 In | AE9LGN 6KJN8

WIDIA M41392 Hardmetallbor rund nese 3/4 tommer

På lager
Vare: AE9LGN Modell: M41392Kryssref: 6KJN8
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
1 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 4 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1"
Maks. RPM33,000
Total lengde2.75 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormRundt nesetre
HandelsnummerSF-7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeHandelsnummerPris
WIDIA M41394 hardmetallbor med rund nesetre 3/4 dobbeltkutt | AE3QCQ 5EP90 M413943 / 4 "1.25 "33,0003"Herdet stålSF-141 471 NOK
WIDIA M41393 Carbide Bur Rund Nese Tree 3/4 Double Cut | AE3QCR 5EP92 M413933 / 4 "1.5 "33,0003.25 "Herdet stålSF-151 695 NOK
WIDIA M41388 Hardmetallbor rund nese 1/2 In | AE9LGM 6KJN7 M413881 / 2 "3 / 4 "50,0002.5 "StålSF-13617NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M41392 Hardmetallbor rund nese 3/4 tommer
1 064 NOK / enhet